SPEEDAIRE Levegőtömlők, nitril tömlőcső anyaga


Szűrő
Szín: Piros , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: Nitrilolaj-ellenálló , Belső átmérő: 3 / 8 " , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 0.687 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok , A cső anyaga: Nitrilolaj-ellenálló
StílusModellMéret beszereléseHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6Z788
1/4 "MNPT50 láb.€155.51
B
6Z787
1/4 "MNPT25 láb.€95.43
C
4Z899
3/8 "MNPT50 láb.€158.80
B
4Z898
3/8 "MNPT25 láb.€107.33

Levegőtömlők, nitril tömlőcső anyaga

A Speedaire nitril burkolatú levegőtömlő-szerelvényeket sűrített levegő szállítására gyártják pneumatikus berendezésekhez és szerszámokhoz az építőiparban, az alacsony nyomású permetezésben és az ipari szolgáltatási alkalmazásokban. Ezek a tömlők nitril csövekkel és burkolatokkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak az oldószereknek, aromás anyagoknak és olajoknak. A tömlő mindkét végén szerelvényekkel vannak felszerelve a tömlő pneumatikus berendezéshez való rögzítéséhez. Válasszon a légtömlő-szerelvények széles skálájából, amelyek 1/4 MNPT és 3/8 hüvelykes MNPT méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?