SHARPE SZELEPEK SV35116020 Tolózár osztály 150 2 hüvelykes karima | AB2YAM 1PRG3

SHARPE VALVES SV35116020 150-es osztályú szelep 2 hüvelykes karimával

Raktáron
Tétel: AB2YAM Modell: SV35116020Kereszthivatkozás: 1PRG3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,577.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaCF8M rozsdamentes acél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 150
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7"
Max. Folyadék hőmérséklete450 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Víznyomás275 psi
Csőméret2"
Szár anyaga316 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig12.593
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagCF8M rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV35116010 Tolózár osztály 150 1 hüvelykes karima | AB2YAK 1PRG1 SV351160105"1"9"€1,082.76
SHARPE SZELEPEK SV35116014 Tolózár 1-1/2 hüvelykes karima | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,445.13
SHARPE SZELEPEK SV35116030 Tolózár osztály 150 3 hüvelykes karima | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "€2,583.18
SHARPE SZELEPEK SV35116040 Tolózár osztály 150 4 hüvelykes karima | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,410.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV35116020 150-es osztályú szelep 2 hüvelykes karimával
€1,577.28 /Mértékegység