TOWNSTEEL FCE-4010 sorozat, elektronikus tantermi zár


Szűrő
kulcsközép-: 2.75 " , Elem élettartam: 1-2 év. , Ajtóvastagság: 1.75 " , Funkció: Programozható funkcióvezérlés , Fokozat: 1 , Belső mélység: 2.75 " , Belső szélesség: 3 21 / 64 " , IP besorolás: Nem értékelt , Anyaga: Rozsdamentes acél , Szerelési mód: Hengeres , Üzemi hőm. Hatótávolság: -31 foktól 151 fokig F , Külső szélesség: 3 27 / 64 " , Áramforrás: (4) AA elemek
StílusModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaBelső magasságKülső magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
FCE-4010-RFID-S-613
Olajra dörzsölt bronz3 XNUMX óra.Merev kar Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-Q-613
Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karos küldetés8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-G-613
Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karú gála8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-G-613
Olajra dörzsölt bronz3 XNUMX óra.Merev karú gála10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-S-613
Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev kar Sentinel10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-Q-613
Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karos küldetés10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-Q-626
Szatén króm3 óraMerev karos küldetés8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-Q-626
Szatén króm3 óraMerev karos küldetés10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-G-626
Szatén króm3 XNUMX óra.Merev karú gála10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-S-626
Szatén króm3 óraMerev kar Sentinel10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-S-626
Szatén króm3 óraMerev kar Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,240.52
A
FCE-4010-RFID-G-626
Szatén króm3 óraMerev karú gála8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90

FCE-4010 sorozat, elektronikus tantermi zár

Az elektronikus osztálytermi zárolási zárak fejlett biztonsági megoldások, amelyek ideálisak a biztonsághoz és az oktatási környezetekben való hozzáférés szabályozásához. Az akkumulátor élettartama 1-2 év, így minimálisra csökkentik a karbantartási erőfeszítéseket és biztosítják a megszakítás nélküli biztonságot. Ezek a zárak programozható funkcióvezérlővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az adminisztrátorok vagy felhatalmazott személyek számára a zárbeállítások testreszabását a biztonsági protokolloknak megfelelően.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?