Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV35116010 Tolózár osztály 150 1 hüvelykes karima | AB2YAK 1PRG1

SHARPE VALVES SV35116010 150-es osztályú szelep 1 hüvelykes karimával

Raktáron
Tétel: AB2YAK Modell: SV35116010Kereszthivatkozás: 1PRG1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,243.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaCF8M rozsdamentes acél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 150
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza5"
Max. Folyadék hőmérséklete450 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Víznyomás275 psi
Csőméret1"
Szár anyaga316 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig9"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagCF8M rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.77
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV35116014 Tolózár 1-1/2 hüvelykes karima | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,661.05
SHARPE SZELEPEK SV35116020 Tolózár osztály 150 2 hüvelykes karima | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.593€1,815.75
SHARPE SZELEPEK SV35116030 Tolózár osztály 150 3 hüvelykes karima | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "€2,974.02
SHARPE SZELEPEK SV35116040 Tolózár osztály 150 4 hüvelykes karima | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,930.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV35116010 150-es osztályú szelep 1 hüvelykes karimával
€1,243.25 /Mértékegység