Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV34834TE004 Tolózár osztály 800 1/2 hüvelyk | AB2YAT 1PRG8

SHARPE VALVES SV34834TE004 Kapu szelep osztály 800 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2YAT Típus: SV34834TE004Kereszthivatkozás: 1PRG8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€110.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 7 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1460 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret1 / 2 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-35 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34834TE002 Tolózár osztály 800 1/4 Inch Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€151.07
SHARPE SZELEPEK SV34834TE003 Tolózár osztály 800 3/8 Inch Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€151.07
SHARPE SZELEPEK SV34834TE006 Tolózár osztály 800 3/4 hüvelyk | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€156.54
SHARPE SZELEPEK SV34834TE010 Tolózár osztály 800 1 hüvelyk | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€201.10
SHARPE SZELEPEK SV34834TE012 Tolózár osztály 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€458.29
SHARPE SZELEPEK SV34834TE014 Tolózár, Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€369.56
SHARPE SZELEPEK SV34834TE020 Tolózár osztály 800 2 hüvelyk | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€498.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE004 Kapu szelep osztály 800 1/2 hüvelyk
€110.04 /Mértékegység