SHARPE SZELEPEK SV34834TE020 Tolózár osztály 800 2 hüvelyk | AB2YAY 1PRH4

SHARPE VALVES SV34834TE020 Kapu szelep 800 osztály 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2YAY Típus: SV34834TE020Kereszthivatkozás: 1PRH4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€498.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza5 33 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1460 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret2"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig11-9 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34834TE002 Tolózár osztály 800 1/4 Inch Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€151.07
SHARPE SZELEPEK SV34834TE003 Tolózár osztály 800 3/8 Inch Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€151.07
SHARPE SZELEPEK SV34834TE004 Tolózár osztály 800 1/2 hüvelyk | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€110.04
SHARPE SZELEPEK SV34834TE006 Tolózár osztály 800 3/4 hüvelyk | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€156.54
SHARPE SZELEPEK SV34834TE010 Tolózár osztály 800 1 hüvelyk | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€201.10
SHARPE SZELEPEK SV34834TE012 Tolózár osztály 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€458.29
SHARPE SZELEPEK SV34834TE014 Tolózár, Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€369.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE020 Kapu szelep 800 osztály 2 hüvelyk
€498.76 /Mértékegység