SHARPE VALVES Kovácsolt szénacél szelep, FNPT


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt szénacél , Motorháztető stílus: Meghúzva , Osztály: class 800 , Kapcsolat típus: FNPT , Fogantyú anyaga: Szénacél , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 850 fok F , Max. Gőznyomás: 1460 psi , Max. Víznyomás: 1975 psi , A szár anyaga: 410 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: 410 Stainless Steel
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
SV34834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€151.06
A
SV34834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€110.04
A
SV34834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€151.06
A
SV34834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€156.54
A
SV34834TE014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€369.56
A
SV34834TE012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€458.29
A
SV34834TE010
4.375 "1"7.593€201.10
A
SV34834TE020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€498.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?