KERN AND SOHN FCE sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 270 x 323 x 110 mm , Ház magassága: 110 mm , Ház hossza: 323 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Platform szélessége: 252 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 253 x 228 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Műanyag , Mérési felület mélysége: 228 mm , Mérési felület szélessége: 253 mm
StílusModellLinearitásPlatform mélységeEgységekMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
FCE 6K2N
--g-€196.47
A
FCE 3K1N
+/- 3 g25 mmg252 x 228 x 25 mm€196.47
A
FCE 15K5N
+/- 15 g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm€196.47
A
FCE 30K10N
+/- 30 g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm€196.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?