Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U092LF Csatlakozócsökkentő 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916

SHARKBITE U092LF szűkítő csatlakozó 3/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NUH Modell: U092LFKereszthivatkozás: 19F916
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
€18.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői redukáló adapter
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
TömítőanyagEPDM
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7419910010
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U068LF Csökkentse a csatlakozó nyomását a csatlakozáshoz 1/2 x 3 / 4in | AA8NTL 19F895 U068LF1 / 2 "x 3 / 4"€20.39
SHARKBITE U066LF Csökkentő csatlakozó tolóerő 1/4 x 1 / 2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U092LF szűkítő csatlakozó 3/4 x 1/2 hüvelyk
€18.09 /Mértékegység