Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U066LF Csökkentő csatlakozó tolóerő 1/4 x 1 / 2in | AA8NTQ 19F899

SHARKBITE U066LF Reducing Connector Push 1/4 x 1/2in

Raktáron
Tétel: AA8NTQ Modell: U066LFKereszthivatkozás: 19F899

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői redukáló adapter
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
TömítőanyagEPDM
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7419910010
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U068LF Csökkentse a csatlakozó nyomását a csatlakozáshoz 1/2 x 3 / 4in | AA8NTL 19F895 U068LF1 / 2 "x 3 / 4"€20.39
SHARKBITE U092LF Csatlakozócsökkentő 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"€18.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U066LF Reducing Connector Push 1/4 x 1/2in
€17.16 /Mértékegység