A Dayton merev tengelykapcsolók alkalmasak két tengely közötti fix kapcsolat létrehozására, amikor nincs szükség rugalmasságra. Ideálisak könnyű és közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint például mozgásvezérlés, erőátvitel, élelmiszer-feldolgozás, orvosi, karbantartás, javítás és üzemeltetés
A Dayton tengelykapcsolókat olyan alkalmazásokhoz gyártják, ahol szükség van a beállításra és a holtjáték megelőzésére. Ezek a merev tengelykapcsolók a kemény vagy puha tengelyek köré vesznek körül deformáció nélkül. Rezgésálló csavarokkal is fel vannak szerelve, és fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken. Válasszon ezeknek a tengelykapcsolóknak a kínálatából, amelyek 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 és 5/8 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.
Jellemzők
A Dayton merev tengelytengelykapcsoló acélszerkezettel rendelkezik, horganyzott / fekete-oxid bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
Maximális nyomatékuk 60 és 2600 lb-inch között van.
Ezek a merev tengelykapcsolók akár 1800 ford./perc fordulatszámot is biztosítanak.
1/4, 3/4, 3/8, 5/16 és 5/8 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.
Egyes modellek rezgésálló csavarokkal és horonnyal vannak felszerelve, ahová a kulcs beilleszthető az erőátvitel érdekében a tengely és a tengelykapcsoló között.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a reteszhorony ezekben a Dayton merev tengelykapcsolókban?
Ez egy rés a tengelytengelykapcsoló egy részében, hogy biztosítsa a megfelelő tájolást egy másik, kompatibilis kulccsal felszerelt alkatrésznél. Ez a kulcshorony azt is megakadályozza, hogy rossz kulcsot nyomjon a rossz nyílásba.
Mi a jelentősége a rezgésálló csavaroknak?
A rezgésálló csavarokat a merev tengelytengelykapcsolókban használják, hogy megakadályozzák a tengelykapcsoló meglazulását a vibráció miatt, ezáltal meghosszabbítva a tengelykapcsoló élettartamát.