Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U068LF Csökkentse a csatlakozó nyomását a csatlakozáshoz 1/2 x 3 / 4in | AA8NTL 19F895

SHARKBITE U068LF Reduce Connector Push To Connect 1/2 x 3/4 in

Raktáron
Tétel: AA8NTL Modell: U068LFKereszthivatkozás: 19F895
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
€20.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői redukáló adapter
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 2 "x 3 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U066LF Csökkentő csatlakozó tolóerő 1/4 x 1 / 2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"€17.16
SHARKBITE U092LF Csatlakozócsökkentő 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"€18.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U068LF Reduce Connector Push To Connect 1/2 x 3/4 in
€20.39 /Mértékegység