Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete | AE4JMC 5KZX9

SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete

Raktáron
Tétel: AE4JMC Típus: PSP-24Kereszthivatkozás: 5KZX9
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
€101.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekNem
befejezFekete
Bemeneti feszültség120
Kimeneti áram350mA
AlkategóriaTápegység / töltő
típus24 VDC plug-in
Feszültségkimenet24 V DC, 350 mA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElemek szükségesekHáz mélysége (hüvelyk)Kimenetek számaKimeneti áramtípusFeszültségkimenetSzélességÁr
SECURITRON BPS-12 / 24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed fehér | AE4JLX 5KZX3 BPS-12/24-1FémIgen411 erősítőkKettős feszültség dobozos12 vagy 24 V DC9"€684.51
SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok Fehér | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45FémIgen444.5 erősítők12V dobozos12 VDC14 "€1,349.38
SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Nem--700mA12 VDC plug-in12 V DC, 700 mA-€110.44
SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs | AH8YJE 39CC49 AQD-6AcélNem4.7516AKapcsolási12 V vagy 24 V DC-€674.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete
€101.88 /Mértékegység