Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON BPS-12 / 24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed fehér | AE4JLX 5KZX3

SECURITRON BPS-12/24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed Fehér

Raktáron
Tétel: AE4JLX Modell: BPS-12/24-1Kereszthivatkozás: 5KZX3
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
€761.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekIgen
Ház mélysége (hüvelyk)4
Ház magassága (hüvelyk)12
Ház szélessége (hüvelyk)9
befejezfehér
Magasság12 "
Bemeneti feszültség120 VAC
AnyagFém
Kimenetek száma1
Kimeneti áram1 erősítők
AlkategóriaTápegység / töltő
típusKettős feszültség dobozos
Feszültségkimenet12 vagy 24 V DC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9465
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8504409510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElemek szükségesekHáz mélysége (hüvelyk)Kimenetek számaKimeneti áramtípusFeszültségkimenetSzélességÁr
SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok Fehér | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45FémIgen444.5 erősítők12V dobozos12 VDC14 "€1,501.49
SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Nem--700mA12 VDC plug-in12 V DC, 700 mA-€122.79
SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Nem--350mA24 VDC plug-in24 V DC, 350 mA-€108.92
SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs | AH8YJE 39CC49 AQD-6AcélNem4.7516AKapcsolási12 V vagy 24 V DC-€699.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON BPS-12/24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed Fehér
€761.83 /Mértékegység