AUTONICS NPN miniatűr fotoelektromos érzékelő


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Áramkör típusa: NPN , Mélység: 20.00mm , Elektromos kapcsolat: Ólomhuzalok , IP besorolás: 66 , Hossz: 32mm , NEMA minősítés: Nem értékelt , Működési frekvencia: 55 Hz , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 55 fokig , Üzemmód: Választható Világos vagy Sötét Be , Energiaigény: 12–24 VDC , Válaszidő: 1 ms. , Alak: Négyszögletes , Szélesség: 11mm
StílusModellÉrzékelési módszer
A
BJ100-DDT-C
Diffúz fényvisszaverő
ajánlatkérés
B
BJ3M-PDT-C
Visszaverő
ajánlatkérés
C
BJ15M-TDT-C
Beam-en keresztül
ajánlatkérés
D
BJ10M-TDT-C
Beam-en keresztül
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?