Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete | AE4JMB 5KZX8

SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete

Raktáron
Tétel: AE4JMB Típus: PSP-12Kereszthivatkozás: 5KZX8
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
€122.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekNem
befejezFekete
Bemeneti feszültség120
Kimeneti áram700mA
AlkategóriaTápegység / töltő
típus12 VDC plug-in
Feszültségkimenet12 V DC, 700 mA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElemek szükségesekHáz mélysége (hüvelyk)Kimenetek számaKimeneti áramtípusFeszültségkimenetSzélességÁr
SECURITRON BPS-12 / 24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed fehér | AE4JLX 5KZX3 BPS-12/24-1FémIgen411 erősítőkKettős feszültség dobozos12 vagy 24 V DC9"€761.83
SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok Fehér | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45FémIgen444.5 erősítők12V dobozos12 VDC14 "€1,501.49
SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Nem--350mA24 VDC plug-in24 V DC, 350 mA-€108.92
SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs | AH8YJE 39CC49 AQD-6AcélNem4.7516AKapcsolási12 V vagy 24 V DC-€699.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete
€122.79 /Mértékegység