PASS AND SEYMOUR Flexcor sorozatú 2 hüvelykes NPT Deluxe Strain Relief Deluxe alumínium kábelfogantyúk


Szűrő
Kábel mérete: 2"
StílusModellKábel átmérője
A
CG1422
1.25 - 1.375 "
ajánlatkérés
B
CG142290
1.25 - 1.375 "
ajánlatkérés
A
CG1432
1.75 - 1.875 "
ajánlatkérés
B
CG143290
1.75 - 1.875 "
ajánlatkérés
B
CG142490
1.312 - 1.437 "
ajánlatkérés
A
CG1424
1.312 - 1.437 "
ajánlatkérés
A
CG1426
1.437 - 1.562 "
ajánlatkérés
B
CG142690
1.437 - 1.562 "
ajánlatkérés
B
CG142890
1.562 - 1.687 "
ajánlatkérés
A
CG1428
1.562 - 1.687 "
ajánlatkérés
B
CG143090
1.687 - 1.812 "
ajánlatkérés
A
CG1430
1.687 - 1.812 "
ajánlatkérés
A
CG1434
1.812 - 1.937 "
ajánlatkérés
A
CG1436
1.937 - 2.062 "
ajánlatkérés
C
CG1438
2.062 - 2.187 "
ajánlatkérés
D
CG1440
2.187 - 2.312 "
ajánlatkérés
D
CG1442
2.312 - 2.437 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?