SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok Fehér | AE4JLY 5KZX4

SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok fehér

Raktáron
Tétel: AE4JLY Modell: BPS-12-45Kereszthivatkozás: 5KZX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,501.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekIgen
Ház mélysége (hüvelyk)4
Ház magassága (hüvelyk)14
Ház szélessége (hüvelyk)14
befejezfehér
Magasság14 "
Bemeneti feszültség120 VAC
AnyagFém
Kimenetek száma4
Kimeneti áram4.5 erősítők
AlkategóriaTápegység / töltő
típus12V dobozos
Feszültségkimenet12 VDC
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4475
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8504409510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElemek szükségesekHáz mélysége (hüvelyk)Kimenetek számaKimeneti áramtípusFeszültségkimenetSzélességÁr
SECURITRON BPS-12 / 24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed fehér | AE4JLX 5KZX3 BPS-12/24-1FémIgen411 erősítőkKettős feszültség dobozos12 vagy 24 V DC9"€761.83
SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Nem--700mA12 VDC plug-in12 V DC, 700 mA-€122.79
SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Nem--350mA24 VDC plug-in24 V DC, 350 mA-€108.92
SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs | AH8YJE 39CC49 AQD-6AcélNem4.7516AKapcsolási12 V vagy 24 V DC-€699.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok fehér
€1,501.49 /Mértékegység