Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs | AH8YJE 39CC49

SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs

Raktáron
Tétel: AH8YJE Modell: AQD-6Kereszthivatkozás: 39CC49
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
€699.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.75
Ház magassága (hüvelyk)14
Ház szélessége (hüvelyk)14
befejezBézs színű por bevonattal
input Frequency50/60
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma1
Kimeneti áram6A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusKapcsolási
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElemek szükségesekHáz mélysége (hüvelyk)Kimenetek számaKimeneti áramtípusFeszültségkimenetSzélességÁr
SECURITRON BPS-12 / 24-1 tápegység kettős feszültségű doboz Ed fehér | AE4JLX 5KZX3 BPS-12/24-1FémIgen411 erősítőkKettős feszültség dobozos12 vagy 24 V DC9"€761.83
SECURITRON BPS-12-45 tápegység 12V dobozok Fehér | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45FémIgen444.5 erősítők12V dobozos12 VDC14 "€1,501.49
SECURITRON PSP-12 tápegység 12 VDC dugaszolható fekete | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Nem--700mA12 VDC plug-in12 V DC, 700 mA-€122.79
SECURITRON PSP-24 tápegység 24 VDC dugaszolható fekete | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Nem--350mA24 VDC plug-in24 V DC, 350 mA-€108.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON AQD-6 tápegység 6A acél bézs
€699.76 /Mértékegység