SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac

Raktáron
Tétel: AF6MPD Típus: T02HN13F7Kereszthivatkozás: 19YJ40

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€43,866.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység9.1 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők540
Teljes terhelésű erősítők-induktív540
Magasság9.4 "
HP @ 3 fázis - 208 V150
HP @ 3 fázis - 230 V200
HP @ 3 fázis - 240 V200.0
HP @ 3 fázis - 480 V400
HP @ 3 fázis - 575 V400
Hz40/400
NEMA méret6
Pólusok száma3
Szélesség9.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: TeSys

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VMélységTeljes terhelésű erősítőkNEMA méretSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívMagasságHP @ 3 fázis - 230 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48 T02JN13F760010 "810712.2 "81012 "300€63,377.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac
€43,866.72 /Mértékegység