SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac

Raktáron
Tétel: AF6MPM Típus: T02JN13F7Kereszthivatkozás: 19YJ48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63,377.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység10 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők810
Teljes terhelésű erősítők-induktív810
Magasság12 "
HP @ 3 fázis - 230 V300
HP @ 3 fázis - 240 V300.0
HP @ 3 fázis - 480 V600
HP @ 3 fázis - 575 V600
Hz40/400
NEMA méret7
Pólusok száma3
Szélesség12.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.69
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: TeSys

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VMélységTeljes terhelésű erősítőkNEMA méretSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívMagasságHP @ 3 fázis - 230 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40 T02HN13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200€43,866.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac
€63,377.66 /Mértékegység