AKRO-MILS 30255 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30255 sorozatú akasztható/rakható tartályokat ipari és kereskedelmi környezetben használják kis szerszámok, alkatrészek és hardverek rendszerezésére és tárolására. Ezek a függeszthető és egymásra rakható műanyag tárolóedények fekete, kék, átlátszó, zöld, piros, kő és sárga színváltozatban kaphatók.

Szűrő
Magasság: 5 "hogy 6" , Belső magasság: 4 3 / 4 " , Belső hossz: 9 3 / 4 " , Belső szélesség: 15 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 60 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 5" , Külső hossz: 10 7 / 8 " , Külső szélesség: 16 1 / 2 " , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30255FEKETE
Fekete6€46.61
B
30255KÉK
Kék6€46.61
C
30255 SCLAR
Szűrő kikapcsolása6€42.66
D
30255ZÖLD
Zöld6€46.61
E
30255RED
Piros6€46.61
F
30255KŐ
6€46.61
G
30255YELLO
Sárga6€46.61

30255 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30255 sorozatú akasztható/rakható tartályokat ipari és kereskedelmi környezetben használják kis szerszámok, alkatrészek és hardverek rendszerezésére és tárolására. Ezek a függeszthető és egymásra rakható műanyag tárolóedények fekete, kék, átlátszó, zöld, piros, kő és sárga színváltozatban kaphatók.

Jellemzők

  • Ezek a nagy teherbírású szemetesek raktározás céljából egymásra rakhatók vagy a lamellákra és panelekre, sínes állványokra és lamellákra lógnak.
  • Ipari minőségű polimer szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ezek az AkroBin-ek korrózióállóak és ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális teherbírása ezeknek a felakasztható/rakható ládáknak?

60 font

Az Akro Mills 30255 sorozatú akasztható / egymásra rakható kukák UV-állóak?

Igen, ezek a felakasztható/rakható szemetesek UV-álló műanyagból készültek és kültéri használatra alkalmasak.

Hogyan kell tisztítani ezeket a felakasztható/rakható szemeteseket?

  • Ürítse ki a tartályokat a tartalmukból, és távolítson el minden címkét/matricát a tartályokról.
  • Öblítse ki a tartályokat vízzel, hogy eltávolítsa a laza szennyeződést vagy törmeléket.
  • Töltsön meg egy vödröt vagy mosogatót meleg vízzel, és adjon hozzá kis mennyiségű enyhe mosószert vagy szappant.
  • Puha sörtéjű kefével vagy szivaccsal dörzsölje át a kukák belsejét és külsejét szappanos vízzel.
  • Alaposan öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Hagyja a tartályokat teljesen megszáradni, mielőtt újra tárolná vagy felhasználná őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?