Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Kontaktor Iec 120vac 3p 32a | AF9HZU 2MMW4

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Kontaktor Iec 120vac 3p 32a

Raktáron
Tétel: AF9HZU Modell: LC2D32G7Kereszthivatkozás: 2MMW4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€461.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióIrányváltó
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.54 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív32
Teljes terhelésű, ellenálló50
Magasság3.54 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 240 V10
HP @ 3 fázis - 480 V20
HP @ 3 fázis - 575 V30
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség3.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)11.51
Hajószélesség (cm)11.51
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű, ellenállóAkcióTekercs VoltMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Visszavonás480 VAC3.35 "1/311.01.5€654.48
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "122.03€923.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "122.03€753.00
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac kontaktor | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "122.03€753.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Kontaktor Iec 120vac 3p 32a
€461.18 /Mértékegység