SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, univerzális


A Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók olyan csatlakozók, amelyek tömlők és szerelvények csatlakoztatására és leválasztására szolgálnak az autóiparban, a mezőgazdaságban, az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben, valamint az élelmiszer- és italgyártásban. Ezek az univerzális tömlőcsatlakozók ideálisak tömlők és szerelvények csatlakoztatásához és leválasztásához...a hatékonyságot és a termelékenység javítását. Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: Horganyzott , Csere típusa: Egyetemes
StílusModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamMax. NyomásCsőméretSealsÁr (ÁFA nélkül)
A
30E537
-1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi1 / 4 "HNBR€101.86
A
30E539
-3 / 8 "(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi3 / 8 "HNBR€121.26
A
30E540
-3 / 8 "(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 / 2 "HNBR€153.06
B
30E543
-3 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi3 / 8 "HNBR€189.07
C
30E730
-1 / 4 "(F) NPTSárgaréz35 cfm250 psi1 / 4 "NBR€21.14
D
30E726
-3 / 8 "(F) NPTSárgaréz / Acél45 cfm250 psi3 / 8 "NBR€26.99
D
30E725
-3 / 8 "(F) NPTSárgaréz / Acél45 cfm250 psi1 / 4 "NBR€27.41
E
30E722
-3 / 8 "(M) NPTSárgaréz / Acél45 cfm250 psi3 / 8 "NBR€26.44
E
30E721
-3 / 8 "(M) NPTSárgaréz / Acél45 cfm250 psi1 / 4 "NBR€26.90
B
30E544
-3 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 / 2 "HNBR€190.18
B
30E541
-1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi1 / 4 "HNBR€101.69
D
30E724
-1 / 4 "(F) NPTSárgaréz / Acél35 cfm250 psi1 / 4 "NBR€15.39
E
30E720
-1 / 4 "(M) NPTSárgaréz / Acél35 cfm250 psi3 / 8 "NBR€15.74
B
30E542
-1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi3 / 8 "HNBR€113.66
A
30E538
-1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi3 / 8 "HNBR€109.64
F
30E731
-1 / 4 "(M) NPTSárgaréz35 cfm250 psi1 / 4 "NBR€21.14
D
30E723
-1 / 4 "(F) NPTSárgaréz / Acél35 cfm250 psi3 / 8 "NBR€24.10
E
30E719
-1 / 4 "(M) NPTSárgaréz / Acél35 cfm250 psi1 / 4 "NBR€15.61
G
30E727
1 / 4 "1 / 4 "Tömlő BarbSárgaréz / Acél35 cfm250 psi-NBR€17.17
G
30E729
3 / 8 "3 / 8 "Tömlő BarbSárgaréz / Acél45 cfm250 psi-NBR€26.66
G
30E728
3 / 8 "1 / 4 "Tömlő BarbSárgaréz / Acél35 cfm250 psi-NBR€15.50

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, univerzális

A Speedaire gyorscsatlakozó csatlakozók olyan csatlakozók vagy szerelvények, amelyeket arra terveztek, hogy a folyadékvezetékeket olyan berendezésekkel párosítsák, amelyek gyakori csatlakoztatást és leválasztást igényelnek. Nagy igénybevételre alkalmasak, rugalmasak, nagyobb sérülésállóságot kínálnak a lágyabb fémekhez képest, és széles munkahőmérséklet-tartományt kínálnak. Ezeket a csatlakozókat dugaszolóaljzatoknak is nevezik, és csatlakozódugókkal rögzíthetők a szerszámok levegő-, víz- vagy folyadékvezetékekhez. Válasszon a 1/4 és 3/8 hüvelykes tengelykapcsolók széles választékából.

Jellemzők

  • A Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók nitril tömítéssel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • Sárgaréz/rozsdamentes acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a fokozott tartósság érdekében.
  • Ezek a Speedaire tömlőcsatlakozók áramlási sebessége akár 45 cfm.
  • Üzemi nyomásuk 250 és 400 PSI között van.
  • Ezek a Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók horganyzott felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40 és 150 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Milyen típusú szelepet használnak ezekben a tömlőcsatlakozásokban?

Ezeknek a Speedaire gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozóknak tömlőszerű szelepei vannak a tömlőcsatlakozók gyors és kényelmes csatlakoztatásának és leválasztásának megkönnyítése érdekében.

Milyen típusú szerelvényeket kínálnak ezek a Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók?

A Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók MNPT / FNPT vagy tömlőrúd csatlakozókat kínálnak a folyadékáramlás szabályozására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?