Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac kontaktor | AF6MLG 19YH73

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktor Nema 120vac

Raktáron
Tétel: AF6MLG Típus: T02BN13G7Kereszthivatkozás: 19YH73
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
€763.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység3.62 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők18
Teljes terhelésű erősítők-induktív18
Magasság3.35 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2.0
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3.0
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz50/60
NEMA méret0
Pólusok száma3
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: TeSys

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű, ellenállóAkcióTekercs VoltMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Visszavonás480 VAC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "122.03€938.20
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "122.03€763.26
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN13B7 Kontaktor Nema | AF6MLT 19YH83 T02CN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "233.07.5€814.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktor Nema 120vac
€763.26 /Mértékegység