SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y Lágyindítás 208-690VAC 480A Altistart48 | AG7GFG 6VMA9

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y Lágyindítás 208-690VAC 480A Altistart48

Raktáron
Tétel: AG7GFG Típus: ATS48C48YKereszthivatkozás: 6VMA9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,563.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLágy indítás
Kommunikációs portModbus
Mélység11.81 "
kijelző3 Seven - Szegmens kijelző
A ház értékeléseIP20
Magasság26.38 "
HP @ 3 fázis - 208 V150
HP @ 3 fázis - 460 V350
HP @ 3 fázis - 480 V350
HP @ 3 fázis - 575 V400
Bemeneti feszültség208-690 VAC
Bemenet / kimenet4 logikai bemenet, 1 PTC-szonda analóg bemenet, 1 analóg kimenet, 3 relékimenet
IP besorolás20
Kimeneti áram480A
Kimeneti feszültség208-690 VAC
Fázis3
Rámpa ideje1 - 60 másodperc
Indítás típusaExkluzív nyomatékvezérlő rendszer (TSC) a lineáris indításhoz és leállításhoz, vagy az áramkorlátozással az eszköz besorolásának ötszöröse
Induló nyomatékMax 400%
típusHMI vezérlés
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.5
Hajó magassága (cm)54.36
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)55.63
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Vezérlő feszültség (110-230VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VMélységkijelzőHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VBemeneti feszültségIP besorolásÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 LE | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1-től 1-1 / 2-ig4.45 "Nem---200-240 VAC00€288.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y Lágyindítás 208-690VAC 480A Altistart48
€14,563.22 /Mértékegység