Kulcs nélküli merev tengelykapcsoló
Lovejoy merev tengelykapcsolók vannak ideal agyak csatlakoztatására két tengelyre, hogy ne legyen közöttük relatív mozgás és egy tengelyként működjenek. Ezt egy kulcs nélküli mechanikus interferencia illesztéssel teszik, amelyet őlps ellenáll az axiális tolóerőnek és továbbítja a nyomatékot. These kulcs nélküli Lovejoy merev tengelykapcsolók wrap around puha/kemény tengelyek sérülés nélkül és vibrációs rezsi nélkülstant csavarok. ThesA tengelykapcsolók képesek beállítani a szögidőzítést és a tengelyhelyzetet, ami a berendezés korai meghibásodásához vezethet. ThesAz e tengelykapcsolók merevséget biztosítanak folyamatos mozgású és közepes és nagy nyomatékú alkalmazásoknál, például robotoknál, szervomotoroknál és szerszámgépeknél, és minimális holtjátékot tesznek lehetővé a tengelyek közöttame dimenzió. Lovejoy A merev tengelykapcsolókat függőleges szivattyúkhoz használják a papír-, acél-, élelmiszer- és italgyártás, szállítás, szennyvíz-, fa-, bányászati és építőiparban. Raptor Supplies, megbízható forgalmazója Lovejoy merev tengelykapcsolók, s tengelykapcsolót is kínálpacers, karmantyús tengelykapcsolók, tömítések, hidraulika tartályok és kapcsolódó tartozékok.
Felhasználás
Lovejoy merev tengelykapcsolók széles fésűt kínálnakinajellemzői, hasznossá téve őket folyamatos mozgáshoz és közepes és nagy nyomatékú alkalmazásokhoz a papír-, acél-, az élelmiszer- és italipar, a szállítás, a szennyvíz, a fűrészáru, a bányászat és az építőipar területén.
Működési mechanizmus
Lovejoy A merev tengelykapcsolók kulcs nélküli mechanikai interferencia illesztést használnak a nyomaték átvitelére és az axiális tolóerő elviselésére. Ez a mechanikai interferencia illesztés csavarfeszességet használ a these tengelyreteszelő eszközöket ferde síkon keresztül radiális nyomássá alakítva. A radiális nyomás expands az egységeket, hogy minimálisra csökkentsék a tengely és az agy közötti távolságot, és egyetlen tengelyként működjenek. A tengelyreteszelő eszközzel létrehozott érintkezési nyomás lehetővé teszi rövidebb agyak használatát vagy nagyobb nyomaték átvitelét. ThesAz egységek az egység és az agy / tengely közötti súrlódó kötést használják, hogy nulla holtjátékot hozzanak létre, amely könnyen oldható a mechanikai zavaró illesztés eltávolítása érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen módszerekkel csökkenthető vagy minimalizálható a visszahatás?
Néhány hatékony módszer a visszacsapás ellenőrzésére és minimalizálására:
- A rendszer elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréje, amelyek növelik a teljesítménytssive holtjáték, például kopott tengelykapcsolók vagy betétek.
- A holtjáték hatásainak csökkentése a tengelyek forgatásával, hogy a nyomatékot a kívánt szinten és irányban tartsák.
- Ideiglenes mechanikus eszközök, például szerelői drót vagy szigetelőszalag alkalmazása, hogy egy pillanatra felülírja a tengelykapcsoló azon képességét, hogy holtjátékot tapasztaljon.
Mi a holtjáték a tengelykapcsolókban?
A holtjáték az illeszkedő részek közötti szögelmozdulás bármely mechanikai rendszerben. A tengelykapcsoló holtjátéka gyakori, és bizonyos mértékig előnyösebb sok típusú tengelykapcsolónál. Általában plssiA tengelykapcsoló holtjátékát egy kopott tengelykapcsoló betét okozza.
Szükségünk van-e kulcshornyokra Lovejoy merev tengelykapcsolók?
A kulcshornyok nem mindig szükségesek. Csak olyan tengelykapcsolókkal használhatók, amelyek a tengelyek és a nagy nyomatékú támasztó terhelések közötti radiális beállítás fenntartásához szükségesek. Azokban az alkalmazásokban, ahol a radiális beállítás és a nagy nyomaték nem szempont, előfordulhat, hogy nincs szükség reteszhornyokra.
Mi a különbség a merev és a rugalmas tengelykapcsolók között?
A merev tengelykapcsolók merev kapcsolatot biztosítanak két szorosan összekapcsolt tengely között, és megkönnyítik a tengelykapcsolónak a nyomaték zökkenőmentes átvitelét az egész rendszerben. A flexibilis tengelykapcsolók rugalmas csatlakozást biztosítanak, és fennáll az esély a nyomaték elvesztésére az átvitel soránssion.
Mik a merev tengelykapcsolók előnyei?
Lovejoy A merev tengelykapcsolókat úgy tervezték, hogy a nyomatékot pontosan átadják egyik tengelyről a másik csatlakoztatott tengelyre. ThesA merev tengelykapcsolók alacsony gyártási költséget biztosítanak, mivel a gyártók költséghatékony áron készíthetnek szabványos és egyedi merev tengelykapcsolókat egyaránt. Pontosságot is biztosítanak, közel nulla holtjátékkal és nulla felhúzással.
Melyek a merev tengelykapcsolók különböző típusai?
Három különböző típusú merev tengelykapcsoló létezik: flanged, sleeve és clampszerk. A merev tengelykapcsolókat akkor alkalmazzák, ha a tengelyek pontosan egy vonalban vannak. Ők csak ideal szoros egy vonalban lévő tengelyekhez.