SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 590Amp | AF6FZJ 13E164

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Lágyindítás 208-600VAC 110V vezérlés 590A

Raktáron
Cikkszám: AF6FZJ Típus: ATS22C59S6UKereszthivatkozás: 13E164

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,411.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLágy indítás
Kommunikációs portBeágyazott Modbus
Mélység11.8 "
kijelző4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző
A ház értékeléseIP00
FrekvenciaAutomatikus beállítás
Magasság15.6 "
HP @ 3 fázis - 230 V200
HP @ 3 fázis - 240 V200
HP @ 3 fázis - 460 V400
HP @ 3 fázis - 480 V400
HP @ 3 fázis - 575 V500
Bemeneti feszültség208-600 VAC
Bemenet / kimenet3 logikai bemenet, 1 PTC szonda analóg bemenet, 2 (NC / NO) relékimenet
IP besorolás00
Kimeneti áram590A
Kimeneti feszültség208-600 VAC
Fázis3
Rámpa idejeBeállítási tartomány 1 - 60 sec, gyári beállítás 10 sec
Indítás típusaVezérelt, feszültség és áram
típusIntegrált bypass
Szélesség8.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Vezérlő feszültség (110VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VMélységkijelzőHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VBemeneti feszültségIP besorolásÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 LE | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1-től 1-1 / 2-ig4.45 "Nem---200-240 VAC00€288.79
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Lágyindítás 200-240VAC 9A 2LE | AF6FZL 13E166 ATS01N209LU24.45 "Nem---200-240 VAC00€328.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Lágyindítás 208-600VAC 110V vezérlés 590A
€13,411.20 /Mértékegység