SANI-LAV 512WBL mosóállomás 120 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság | AD3LWC 40D754

SANI-LAV 512WBL mosóállomás 120 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság

Tétel: AD3LWC Típus: 512WBLKereszthivatkozás: 40D754
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,339.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosóállomás
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság10 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység8"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete117 "x 16-1 / 2"
színekEzüst
Drain nyitás2"
Csaptelep lyuk Dia.7 / 8 "
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.5 gpm
Nyomtáv16
Szerelési típusFal
Lyukak száma6
Állomások száma6
Teljes magasság18 "
Teljes hossz120 "
Teljes szélesség20 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)314.96
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaVissza SplashTál mélységÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszOldalsó fröccsCsaptelep / Csaptelep nélkülÁr
SANI-LAV 54W1 Mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság | AB7KPF 23PH41 54W11Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€3,904.85
SANI-LAV 54FSL mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUU 40D723 54FSL2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€5,423.62
SANI-LAV 54FFL mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUV 40D724 54 FFL4Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€5,403.79
SANI-LAV 54FAL Mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUW 40D725 54FAL2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€6,975.09
SANI-LAV 54FBL Mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUX 40D726 54FBL2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€6,968.03
SANI-LAV 54WSL mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság | AD3LUY 40D727 54WSL2Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€3,800.37
SANI-LAV 54WFL hordozható mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség | AD3LUZ 40D728 54WFL4Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€4,001.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 512WBL mosóállomás 120 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság
€15,339.27 /Mértékegység