Alap hossza: 44 1 / 2 " , Alap szélesség: 44 1 / 2 " , Elemek mellékelve: Nem , Caster Átm.: 6" , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék, sárga , vezeték hossza: 8 ft. , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7" , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Hossz: 48 " , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Művelet típusa: Láb működtetve , fázis: 1 , Tápkábel hossza: 8 ft. , Áramforrás: elektromos , RPM: 8 RPM , Fordulatszám tartomány: 3 - 12 XNUMX fordulat / perc , A lemezjátszó átmérője: 48 " , Lemezjátszó anyaga: Acél , Feszültség: 115V , Szélesség: 48 "