SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZFU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós bronz Fl 51-1/2 hüvelyk | AG3LYJ 33LY11

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZFU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós bronz Fl 51-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3LYJ Modell: 3714D-15ZFUKereszthivatkozás: 33LY11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekBronz
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság51.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly155 font
Ajtók száma17
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.31
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15AFU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós alumínium Fl 51-1/2 hüvelyk | AG3LYC 33LY05 3714D-15AFUAlumínium-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ARU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós alumínium Rl 51-1/2 hüvelyk | AG3LYD 33LY06 3714D-15ARUAlumínium-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GFU Vízszintes postaláda Usps 17 Doors Gold Fl 51-1/2 Inch | AG3LYE 33LY07 3714D-15GFUArany-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GRU Vízszintes postaláda Usps 17 Doors Gold Rl 51-1/2 Inch | AG3LYF 33LY08 3714D-15GRUArany-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SFU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós Sandstone Fl 51-1/2 Inch | AG3LYG 33LY09 3714D-15SFUHomokkő-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SRU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós homokkő Rl 51-1/2 hüvelyk | AG3LYH 33LY10 3714D-15SRUHomokkő-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZRU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós bronz Rl 51-1/2 hüvelyk | AG3LYK 33LY12 3714D-15ZRUBronz-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZFU Vízszintes postaláda Usps 17 ajtós bronz Fl 51-1/2 hüvelyk