KERN AND SOHN UID-DM sorozatú, nagy felbontású, kettős tartományú raklapmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 110mm , Platform szélessége: 1190 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 1195 x 840 mm , Letelepedési idő: 4 sec. , Egységek: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Mérleglap anyaga: Porszórt acél , Mérési felület mélysége: 840 mm , Mérési felület szélessége: 1195 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
UID 600K-1DM
0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 mm€2,095.63
B
UID 1500K-1DM
0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5Kg4, 10 kg200, 500 g, 200/500 g1190 x 840 x 110 mm€2,062.89
C
UID 3000K-0DM
0.5, 1 kg+/-1.5, 3Kg10, 20 kg500, 1000 g, 500/1000 g1190 x 840 x 110 mm€2,062.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?