Válassz egy language

Deutsch

English

SALSBURY INDUSTRIES

Mivel 1936, Salsbury Industries kiváló minőségű kereskedelmi postaládákat és szekrényeket gyárt. A kaliforniai Carsonban székhellyel rendelkező márka ISO 9001:2015 porszórt tárolóberendezéseket kínál. KATT ide

Szűrő

Biztonság

Anyagmozgatás

hardver

biztonság

Elektromos

minőségi

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Referencia és tanulási kellékek

Biztonság Szűrő

Key Control IdentifzásTeljes NeXtime falióra kínálat

Záró rendszerekTeljes NeXtime falióra kínálat

Postafiókok és bejegyzésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Postafiók bejegyzések

    Nagy teherbírású alumínium postafiók-oszlopok, amelyek képesek elhelyezni a vidéki és postai stílusú városi ház postaládáit és terjesztőit. A földbe szerelt oszlopok felső szerelőlappal rendelkeznek.

  • postaládák

    Elöltöltős postafiók egységek ideal lakásokban, társasházakban, irodaházakban vagy katonai bázisokban való használatra. Alumínium / sárgaréz / acél ajtók 1 / 2 kulcsos biztonsági rendszerrel és időjárástól védett fedéllel a kimenő levélrekeszben (egyes modelleken)

Az Salsbury Industries

Salsbury IndustriesA kiterjedt katalógus kulcsos zárakat, USPS kereskedelmi postaládákat, lakatokat, dobozszekrényeket, mobiltelefon-szekrényeket és beszerelési tartozékokat tartalmaz. A márka felületre szerelt elektromos készülékek burkolatai megszervezi és védi az elektromos vezetékeket, valamint a gáz- és távközléstunickábelek. Nagy teherbírású alumínium szerkezettel rendelkeznek, és vízszintes postafiókok is elhelyezhetők. Mobiltelefon szekrények a Salsbury egy visszaállítható fésűvel rendelkezikinazár az unau elkerülése érdekébenthorzárt hozzáférés. Mindegyik szekrényajtón van egy átlátszó műanyag kártyatartó az azonosítás érdekébentify a rekeszek. These A Salsbury szekrények tömör alumínium ajtókkal rendelkeznek a biztonság érdekében.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Sok Salsbury IndustriesA cikkszámok gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Hallowell Termékek. Tehát, ha olyan szekrényeket keres, amelyek vagy elavultak, vagy elfogytak, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű cikkekkel.

Miért mi?

Bármely US MRO-alkatrészt szállítunk vagy beszerezünk a világ több mint 60 országába. Az MRO igényeit több mint 5000 melltartóval rendeztüknds 2000000 termék közül válogathat a katalógusunkban.

Szállítás

A Salsbury termékek kis, közepes és nagy méretűek, és több darabban szállítják, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért légi árufuvarozással és futárral szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

raktárak

Salsbury Industries szekrények vannak ideal cell pho tárolásáranes, kulcsok, pénztárcák, cameras és tabletta. ben kaphatók master-kulcs és visszaállítható fésűinazárvariánsok a prevent unauthorised acc...Olvass tovább 

postaládák

Salsbury Industries postaládák vannak ideal lakásokhoz, társasházakhoz, irodaházakhoz és katonai bázisokhoz. ThesAz elöltöltős egységek biztonsági rendszerekkel vannak felszerelverevent lopás. Alumínium van bennük...Olvass tovább 

Salsbury Industries Versenyelőnyök

Regency dekoratív kültéri csomagtartók

A Regency dekoratív kültéri csomagmegőrzőknek kettő van master ajtópanelek a könnyű hozzáférés érdekében, biztosítva az USPS hozzáférést és a csomagok fogadásának biztonságos eszközét. ThesA nagy teherbírású alumínium szekrények hozzáillő talapzattal és dekoratív tetővel és talapzatburkolattal rendelkeznekasant megjelenés.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Salsbury kulcsos lakatok építőanyaga?

A Salsbury kulcsos lakatok edzett acélból készülnek, hogy ellenálljanak a kopásnak, a durva használatnak és az ütéseknek.

Hogyan lehet rögzíteni a márka elektromos készülékeinek burkolatait?

Salsbury ajánlatok szabványos zárak orevent unauthorhasználat, lopás és vandalizmus.

Mi az a master kulcsrendszer?

A master kulcsrendszer zárak és kulcsok csoportjából áll egy hierarchiában. Az master A kulcs a hierarchia tetején található, és kinyitja a rendszer összes zárát.

Hány kulcsot tud elhelyezni a Salsbury szekrény?

A Salsbury kulcsos szekrény akár 200 kulcsot is tárolhat egyszerre.