Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.019.3600 Menetes rúd rozsdamentes acél No.10-24x3 Feet | AA8REJ 19NN92

APPROVED VENDOR U55070.019.3600 menetes rúd, rozsdamentes acél No.10-24x3 láb

Raktáron
Tétel: AA8REJ Modell: U55070.019.3600Kereszthivatkozás: 19NN92
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
€14.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretNo. 10-24
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.019.3600 menetes rúd, rozsdamentes acél No.10-24x3 láb
€14.31 /Mértékegység