SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01AFU vízszintes postaláda Usps 2 ajtós alumínium Fl 30-1/2 hüvelyk | AG3HEQ 33KW88

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01AFU Vízszintes postaláda Usps 2 ajtós alumínium Fl 30-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3HEQ Modell: 3708S-01AFUKereszthivatkozás: 33KW88

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekAlumínium
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság30.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly55 font
Ajtók száma2
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.95
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)46.67
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlySzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02AFU Vízszintes postafiók 2 ajtós alumínium fl 16-1 / 2 hüvelykes | AG3GVM 33KU65 3704S-02AFUAlumínium16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ARU Vízszintes postafiók 2 ajtós alumínium Rl 16-1 / 2 hüvelykes | AG3GVP 33KU67 3704S-02ARUAlumínium16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GFU Vízszintes postafiók 2 ajtós arany fl 16-1 / 2 hüvelykes | AG3GVQ 33KU68 3704S-02GFUArany16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GRU Vízszintes postafiók 2 ajtós arany Rl 16-1 / 2 hüvelykes | AG3GVT 33KU70 3704S-02GRUArany16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SFU Vízszintes postafiók 2 ajtós homok Fl 16-1 / 2 hüvelyk | AG3GVU 33KU71 3704S-02SFUHomokkő16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SRU Vízszintes postafiók 2 ajtós homok Rl 16-1 / 2 hüvelyk | AG3GVW 33KU73 3704S-02SRUHomokkő16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ZFU Vízszintes postafiók 2 ajtós bronz fl 16-1 / 2 hüvelyk | AG3GVX 33KU74 3704S-02ZFUBronz16.5 "35 font16.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01AFU Vízszintes postaláda Usps 2 ajtós alumínium Fl 30-1/2 hüvelyk