Fork Pocket Center: 30 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56 , Magasság szintben: 24 " , Vízszintes magasság: 24 " , HP: 2 hp , Magába foglalja: Tartalmazza a biztonsági nyílászáró rögzítőelemet és a lánctartót, 24 V-os kézi vezérlést, 7 1/2" x 2 1/2", 30"-os villazsebeket , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Anyaga: Acél , Művelet típusa: Kézzel működtetett , fázis: 3 , Platform anyaga: Acél , Tápkábel hossza: 2 ft. , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Nyomógombos kézi vezérlés feszültsége: 24V AC , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Feszültség: 460V AC