VESTIL CST-F-8x2ESD-R görgő, poliuretán ESD, merev, 8 x 2 hüvelykes méret

Cikkszám: CE3BLE Modell: CST-F-8x2ESD-R
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás2000 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekFehér, Szürke
Átmérő8"
durométert87 (+/-5) PART A
befejezCinkkel bevont
Magasság9 3 / 8 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság9 3 / 8 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérődurométertMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-F-4x2ESD-R görgő, poliuretán ESD, merev, 4 x 2 hüvelyk Méret | CE3BKK CST-F-4x2ESD-R1000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) PART A5 3 / 4 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWB görgő, ESD poliuretán, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKL CST-F-4x2ESD-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"87 (-/+5) A part-Forgatható görgő--
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWTB1 görgő, poliuretán ESD, forgatható, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BKM CST-F-4x2ESD-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) PART A5 3 / 4 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-5x2ESD-R görgő, ESD poliuretán, merev, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKQ CST-F-5x2ESD-R1200 lbs.5 "x 2"5"65 A part5 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWB görgő, ESD poliuretán, forgatható, fék, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKR CST-F-5x2ESD-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) A part-Forgatható görgő--
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWTB1 görgő, poliuretán ESD, forgatható, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKT CST-F-5x2ESD-SWTB11200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) A part-Forgatható görgő--
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-6x2ESD-R görgő, poliuretán ESD, merev, 6 x 2 hüvelyk Méret | CE3BKX CST-F-6x2ESD-R1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5) PART A7 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F-8x2ESD-R görgő, poliuretán ESD, merev, 8 x 2 hüvelykes méret