PARKER Kerek, egyműködésű pneumatikus léghengerek


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Kerek nem javítható , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Első blokk , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Egyszereplős/kétszereplős: Egyszeres fellépés , A cső anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Kerek test
StílusModellütésFura Dia.Mágneses dugattyúTemp. HatótávolságTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
1.50BFNSR01.00
1"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€146.35
A
1.06BFNSRM01.00
1"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között5.94 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€103.67
A
0.75BFNSR01.00
1"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€74.61
A
0.44BFNSR01.00
1"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.26
A
0.75BFNSRM01.00
1"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között5.1 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€85.98
A
1.06BFNSR01.00
1"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.69 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€93.65
A
1.50BFNSRM01.00
1"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között6.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€180.59
A
1.50BFNSRM02.00
2"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között8.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€171.95
A
0.75BFNSR02.00
2"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között6.54 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€81.22
A
1.50BFNSR02.00
2"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€141.61
A
1.06BFNSRM02.00
2"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között7.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€111.30
A
0.75BFNSRM02.00
2"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között6.79 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€104.55
A
1.06BFNSR02.00
2"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€102.67
B
0.44BFNSR02.00
2"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.52
A
1.06BFNSRM03.00
3"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között9.56 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€118.84
A
1.06BFNSR03.00
3"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.31 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€110.28
A
0.75BFNSR03.00
3"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között8.23 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€88.40
A
1.50BFNSRM03.00
3"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között10.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€209.09
A
0.75BFNSRM03.00
3"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között8.48 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€111.22
A
1.50BFNSR03.00
3"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F10.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€153.43
A
0.44BFNSR03.00
3"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€79.41
A
1.06BFNSR04.00
4"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F11.12 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€126.62
A
0.75BFNSRM04.00
4"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között10.17 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€118.81
A
0.75BFNSR04.00
4"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között9.92 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€95.03
A
1.06BFNSRM04.00
4"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között11.37 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€126.45
A
1.50BFNSR04.00
4"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F12.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€165.20
A
0.44BFNSR04.00
4"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.30
A
1.50BFNSRM04.00
4"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között12.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€198.10
A
1.06BFNSR05.00
5"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F12.93 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€113.47
A
1.50BFNSR05.00
5"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F14.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€177.41
A
0.75BFNSRM05.00
5"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között11.86 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€125.43
A
0.75BFNSR05.00
5"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között11.61 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€95.45
A
1.50BFNSRM05.00
5"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között14.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€237.62
A
0.44BFNSR05.00
5"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€96.92
A
1.06BFNSRM05.00
5"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között13.18 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€134.05
A
1.06BFNSR06.00
6"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F14.74 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€134.97
A
1.50BFNSRM06.00
6"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között16.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€250.91
A
1.50BFNSR06.00
6"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F16.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€193.56
A
1.06BFNSRM06.00
6"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között14.99 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€141.63
A
0.44BFNSR06.00
6"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€104.53
A
0.75BFNSR06.00
6"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között13.3 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€109.28
A
0.75BFNSRM06.00
6"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között13.55 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€118.03

Kerek, egyműködésű pneumatikus léghengerek

A Parker egyműködésű pneumatikus léghengerei a sűrített levegőt lineáris mozgássá alakítják, és az autóipari alkalmazásokban elülső blokkra szerelik őket. Rozsdamentes acél konstrukciójuk ezüst bevonattal, hogy ellenálljon a korróziónak, és alumínium végsapkákkal és precíziós megmunkálású dugattyúkkal rendelkeznek a sima törés érdekében. Ezek a nem javítható, gyárilag előolajozott hengerek a zökkenőmentes működés érdekében szorosan dörzsölt rúdperselyekkel vannak felszerelve. Egyes modellek pontosan menetes és rögzített dugattyúkkal rendelkeznek a szivárgásmentes működés érdekében. Válasszon a hengerek széles választékából, amelyek akár 1.25 hüvelykes rúdmenethosszúságban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?