Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE 22995LF Push Fit gyűjtőcső Lf réz 8 hüvelyk hossz | AA8NUC 19F911

SHARKBITE 22995LF Push Fit elosztó Lf réz 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA8NUC Modell: 22995LFKereszthivatkozás: 19F911
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
€91.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg az illesztőcsonkot
test anyagaÓlommentes réz
Kapcsolat típusaPush Fit
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Bemenetek száma1
Kimenetek száma3
Kimeneti méret3 / 4 "
Teljes magasság2 33 / 64 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség1"
Temp. Hatótávolság200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7419910010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaKimeneti méretTeljes hosszÁr
SHARKBITE 22998LF Push Fit gyűjtőcső Lf Cu Push Fit 1 hüvelyk szélesség | AA8NTT 19F902 22998LF4Zárva9.75 "€122.89
SHARKBITE 22997LF Push Fit kollektor Lf réz 1 hüvelyk szélesség | AA8NUD 19F912 22997LF43 / 4 "9.75 "€98.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE 22995LF Push Fit elosztó Lf réz 8 hüvelyk hosszú
€91.95 /Mértékegység