Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1705 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 7/8 x 1 3/4in | AB6BEW 20X941

APPROVED VENDOR Z1705 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 7/8 x 1 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BEW Modell: Z1705Kereszthivatkozás: 20X941
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
€143.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.7 / 8 "
Hordófej Dia.1.25 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1.75 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.75 "
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1705 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 7/8 x 1 3/4 hüvelyk
€143.05 /Mértékegység