Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI PCR20-6-5-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk | AF9VRQ 30VC29

RULAND MANUFACTURING PCR20-6-5-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9VRQ Típus: PCR20-6-5-SSKereszthivatkozás: 30VC29

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€428.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3/8 x 5/16 "
Hézag Dia28.6mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül17.02mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.01
Max. Furat0.375 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat0.313 "
Dia kívül.31.8mm
Teljes hossz38.1mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaCsavar
MéretPCR20
Stílus4 gerendás bilincs
Nyomaték81 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.044

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.Hézag DiaMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-5-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-5-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR20-6-5-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk
€428.10 /Mértékegység