Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51211.011.0031 Machine Screw Round 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB9CDZ 2BB13

APPROVED VENDOR U51211.011.0031 Gépcsavar 4-40 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9CDZ Modell: U51211.011.0031Kereszthivatkozás: 2BB13
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
€6.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.211 "
Fejmagasság0.086 "
fej típusaRound
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.011.0031 Gépcsavar 4-40 X 5/16 L, 100PK
€6.51 /csomag