RULAND MANUFACTURING 4 Sugár mozgásvezérlő csatoló


Szűrő
Befejezés: Fényes , Max. Szögeltérés: 3 fok , Max. FORDULAT: 6000
StílusModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.Hézag DiaMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
PSR12-4-3-A
0.0081/4 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€76.50
B
PCMR19-6-6-SS
0.0086 6 mm x mm28.6mm350 fok6 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
A
PSR10-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "0.625 "225-0.625 "0.8 "M3 mm€73.09
A
PSR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€76.50
C
PCR10-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€87.01
A
PSR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€76.50
C
PCR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
A
PSR12-4-2-A
0.0081/4 x 1/8 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€76.50
C
PCR12-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
B
PCMR19-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm25.4mm350 fok4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
B
PCMR10-3-3-A
0.0083 3 mm x mm9.5mm225 fok3 mm9.5mm14.3mmM1.6 mm€99.86
C
PCMR19-6-5-A
0.0086 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
C
PCMR16-5-4-A
0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€87.01
B
PCMR19-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm25.4mm350 fok5 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
B
PCMR19-6-4-SS
0.0086 4 mm x mm25.4mm350 fok4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
B
PCMR22-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm28.6mm350 fok5 mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
D
PCR6-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm350 fok0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm€229.96
B
PCMR22-7-6-SS
0.0087 6 mm x mm28.6mm350 fok6 mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
B
PCMR22-8-5-SS
0.0088 5 mm x mm28.6mm350 fok5 mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
B
PCMR22-8-7-A
0.0088 7 mm x mm28.6mm225 fok7mm22.2mm27mmM3 mm€101.85
A
PSR12-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€76.50
D
PCR14-5-3-SS
0.0085/16 x 3/16 "15.90mm350 fok0.188 "22.2mm27mmM3 mm€260.96
C
PCR8-2-1.5-A
0.0081/8 x 3/32 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€90.35
A
PSR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€76.50
C
PCR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€90.35
C
PCMR19-6-4-A
0.0086 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
D
PCR14-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "15.90mm225 fok0.25 "22.2mm27mmM3 mm€100.19
E
PCR10-2.5-2-A
0.0085/32 x 1/8 "15.90mm225 fok0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm€87.01
B
PCMR22-5-5-A
0.0085 5 mm x mm28.6mm225 fok5 mm22.2mm27mmM3 mm€100.19
B
PCMR16-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm22.2mm350 fok3 mm15.9mm20.3mmM2 mm€238.28
D
PCR6-1.5-1.5-A
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm225 fok0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm€100.99
C
PCMR19-4-3-A
0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
E
PCR10-3-3-SS
0.0083/16 x 3/16 "20.30mm350 fok0.188 "15.9mm20.3mmM2 mm€238.28
E
PCR14-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "31.8mm225 fok0.188 "22.2mm27mmM3 mm€100.19
C
PCMR19-5-5-A
0.0085 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
C
PCMR19-5-3-A
0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
C
PCMR13-4-4-A
0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€77.12
C
PCR10-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€87.01
C
PCR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
C
PCR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€89.00
D
PCR8-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "12.7mm350 fok0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm€234.33
D
PCR8-2-1.5-SS
0.0081/8 x 3/32 "12.7mm350 fok0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm€234.33
E
PCR12-4-2-SS
0.0081/4 x 1/8 "31.8mm350 fok0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
B
PCMR22-8-5-A
0.0088 5 mm x mm28.6mm225 fok5 mm22.2mm27mmM3 mm€100.19
B
PCMR16-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mm350 fok3 mm15.9mm20.3mmM2 mm€238.28
D
PCR14-5-4-A
0.0085/16 x 1/4 "15.90mm225 fok0.25 "22.2mm27mmM3 mm€100.19
E
PCR10-3-2-SS
0.0083/16 x 1/8 "20.30mm350 fok0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm€238.28
E
PCR12-4-3-SS
0.0081/4 x 3/16 "31.8mm350 fok0.188 "19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
C
PCMR13-3-3-A
0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€90.35
B
PCMR19-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm25.4mm350 fok3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
B
PCMR16-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm22.2mm350 fok4mm15.9mm20.3mmM2 mm€238.28
E
PCR12-2-2-SS
0.0081/8 x 1/8 "31.8mm350 fok0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
B
PCMR22-6-5-SS
0.0086 5 mm x mm28.6mm350 fok5 mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
B
PCMR22-7-5-SS
0.0087 5 mm x mm28.6mm350 fok5 mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
B
PCMR22-7-7-SS
0.0087 7 mm x mm28.6mm350 fok7mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
E
PCR10-3-2.5-SS
0.0083/16 x 5/32 "20.30mm350 fok0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm€238.28
B
PCMR19-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mm350 fok3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€221.13
E
PCR10-2.5-2.5-A
0.0085/32 x 5/32 "15.90mm225 fok0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm€87.01
A
PSR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "0.5 "225-0.5 "0.75 "M2 mm€75.75
B
PCMR22-8-6-SS
0.0088 6 mm x mm28.6mm350 fok6 mm22.2mm27mmM3 mm€260.96
B
PCMR22-8-8-A
0.0088 8 mm x mm31.8mm225 fok8 mm22.2mm27mmM3 mm€100.19

4 Sugár mozgásvezérlő csatoló

A Ruland Manufacturing egyrészes mozgásvezérlő tengelykapcsolói 2 azonos sebességgel és irányban mozgó tengelyre vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a tengelyek közötti eltolódást (3 fokig). A kiegyensúlyozott egyrészes kialakítás 4 gerendával rendelkezik a közepén a nagy nyomatékkapacitás, az alacsony tekercselés és a megnövelt merevség érdekében. A zárócsavarok szilárdan illeszkednek a tengelyekre, anélkül, hogy elrontják a felületet. Ezeket a tengelykapcsolókat a DIN 912 12.9 szabványon túl tesztelték a maximális nyomatékképesség érdekében. Válasszon a mozgásvezérlő csatlakozók széles választékából, amelyek alumínium és rozsdamentes acél változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?