Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MOCT57-20-A Oldham bilincs furat 20 mm | AB8ZYL 2ANL4

RULAND MANUFACTURING MOCT57-20-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 20 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZYL Modell: MOCT57-20-AKereszthivatkozás: 2ANL4
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
€173.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.20mm
Hézag Dia57.20mm
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.57.20mm
Hossz a furaton keresztül28.7mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 008
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.010
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.57.20mm
Teljes hossz78.7mm
Csavar méretM6 mm
Csavar típusaCsavar
StílusOldham Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND GYÁRTÁS MOCT19-4-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 4 mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT19-5-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 5 mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND GYÁRTÁS MOCT19-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 6 mm | AB8ZWC 2ANE4 MOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT19-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 8 mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A Oldham bilincs furat 10 mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€48.85
RULAND MANUFACTURING MOCT25-12-A Oldham bilincs furat 12 mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€51.87
RULAND GYÁRTÁS MOCT25-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 6 mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€52.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT57-20-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 20 mm
€173.44 /Mértékegység