AKRO-MILS 35190 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35190 sorozatú műanyag tartályokat a gyártásban, az egészségügyi ellátásban és a kiskereskedelemben használják kis szerszámok, alkatrészek és egyéb kellékek tárolására és szállítására. Ezek a táskák a cég AkroBin termékcsaládjának részét képezik, amely speciális tárolási és szervezési megoldásokat kínál.

Szűrő
Kapacitás: 9 gal. , Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 9 7 / 8 " , Belső hossz: 18 " , Belső felső hossz: 15 1 / 2 " , Belső felső szélesség: 14 1 / 2 " , Belső szélesség: 13 1 / 2 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 65 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 10 " , Külső hossz: 19 1 / 2 " , Külső szélesség: 15 1 / 2 " , Csomag mennyisége: 6 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 14 "hogy 16"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35190KÉK
Kék€48.37
B
35190GREY
Szürke€48.37
C
35190RED
Piros€48.37

35190 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35190 sorozatú műanyag tartályokat a gyártásban, az egészségügyi ellátásban és a kiskereskedelemben használják kis szerszámok, alkatrészek és egyéb kellékek tárolására és szállítására. Ezek a táskák a cég AkroBin termékcsaládjának részét képezik, amely speciális tárolási és szervezési megoldásokat kínál.

Jellemzők

  • Széles belső rakodóperemmel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos egymásba ágyazást fedéllel vagy anélkül.
  • Ezek az egységek 180 fokkal elfordíthatók, hogy egymásra rakhatók, amikor a konténerek nincsenek használatban, így megtakaríthatók a szállítási és tárolási költségek.
  • Bordázott belső ajkakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a tárolóedények elakadását, amikor egymásra rakják, és texturált aljuk van, hogy megakadályozzák a szállítás közbeni elcsúszást.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mills Címketartó: Ez a műanyag címketartó ezeknek a táskáknak a peremére van csíptetve, így tájékoztatást nyújt a tartály belsejében lévő tartalomról. Úgy tervezték, hogy megvédje a címkét a sérülésektől és a szennyeződésektől.

Gyakran ismételt kérdések

Miből vannak ezek a táskák?

Az Akro-Mill 35190 sorozatú fészek- és kötegdobozok kiváló minőségű műanyagból készülnek, amely ellenáll a legtöbb oldószernek/vegyszernek, és még teljesen megrakott állapotban sem hajlik meg.

Mekkora ezeknek a tartályoknak a kapacitása?

Ezeknek a tartályoknak a maximális terhelhetősége 65 font.

Ezek a tartályok más színben is kaphatók?

Igen, kék és szürke színváltozatban is kaphatóak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?