VESTIL SPL sorozatú acél raklapok tűzihorganyzott felülettel


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Szín: Szürke , Dinamikus terhelhetőség: 4000 lbs. , Villa nyitási magassága: 3 7 / 8 " , Mérő: 19 ga. , Magasság: 4 3 / 4 " , Terhelhetőség: 8000 lbs. , Anyaga: Acél , egymásra rakható: Igen , Temp. Hatótávolság: -120 fok. 390 fokig. F , Nem támogatott raklaptartó-kapacitás: 2200 lbs.
StílusModellVilla nyitási szélességeHosszHúrok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SPL-3636
12 3 / 4 "36 "336 "€259.62
B
SPL-4048
14 11 / 16 "48 "540 "€329.01
C
SPL-4248
15 11 / 16 "48 "542 "€339.36
D
SPL-4848
18 11 / 16 "48 "548 "€381.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?