Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MOCT19-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 6 mm | AB8ZWC 2ANE4

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 6 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZWC Modell: MOCT19-6-AKereszthivatkozás: 2ANE4
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
€37.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.6mm
Hézag Dia19.10mm
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.19.10mm
Hossz a furaton keresztül9.7mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 004
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.19.10mm
Teljes hossz25.4mm
Csavar méretM2.5 mm
Csavar típusaCsavar
StílusOldham Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND GYÁRTÁS MOCT19-4-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 4 mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT19-5-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 5 mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT19-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 8 mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A Oldham bilincs furat 10 mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€48.85
RULAND MANUFACTURING MOCT25-12-A Oldham bilincs furat 12 mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€51.87
RULAND GYÁRTÁS MOCT25-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 6 mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€52.70
RULAND MANUFACTURING MOCT25-8-A tengelykapcsoló Oldham szorító furat 8 mm | AB8ZWU 2ANG1 MOCT25-8-A31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€51.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 6 mm
€37.96 /Mértékegység