Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 7mm x 6mm | AF9UBR 30UR77

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 7mm x 6mm

Raktáron
Tétel: AF9UBR Típus: FCMR19-7-6-SSKereszthivatkozás: 30UR77
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
€236.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.7 6 mm x mm
Hézag Dia22.33mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül15.06mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.008
Max. Furat7 mm
Max. Furat7
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat6 mm
Dia kívül.19.1mm
Teljes hossz31.8mm
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaCsavar
MéretFcmr19
Stílus6 gerendás bilincs
Nyomaték31 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.096

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 fok5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€96.81
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 fok5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€239.92
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 fok6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€96.81
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 fok6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€239.92
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 fok6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€96.81
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 fok6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€239.92
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 fok5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFcmr19€222.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 7mm x 6mm
€236.19 /Mértékegység