ANVIL Fekete öntöttvas 45 fok Könyökök


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Osztály: 125 , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 175 psi @ -20 fok és 150 fok F között , Telített gőznyomás: 125 psi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0300029600
-€2,578.23
ajánlatkérés
A
0300029303
-€433.06
ajánlatkérés
A
0300029204
-€488.71
ajánlatkérés
A
0300029501
-€1,253.25
ajánlatkérés
A
0300028602
1"€17.60
A
0300028800
1.5 "€40.00
A
0300028701
1.25 "€24.25
A
0300028404
1 / 2 "€15.99
A
0300028206
1 / 4 "€18.77
A
0300028909
2"€46.88
A
0300029006
2.5 "€121.60
A
0300029105
3"€185.60
A
0300028503
3 / 4 "€16.64
A
0300028305
3 / 8 "€23.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?