Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES T4-4BN pólószál a nylonhoz 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB4NVQ 1ZJE4

ELDON JAMES T4-4BN pólószál a nylonhoz, 1/4 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4NVQ Modell: T4-4BNKereszthivatkozás: 1ZJE4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
Barb méret1 / 4 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaNejlon
színekFekete
Kapcsolat típusaSzöges x szöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50 foktól 275 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságBarb méretAlapanyagtest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 foktól 800 fokig F1 / 8 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€59.00
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 foktól 800 fokig F5 / 32 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€66.01
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 foktól 800 fokig F3 / 16 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€80.97
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 foktól 800 fokig F1 / 4 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€86.61
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50 foktól 800 fokig F5 / 16 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€131.67
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 foktól 800 fokig F3 / 8 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€146.35
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 foktól 800 fokig F1 / 2 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€172.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES T4-4BN pólószál a nylonhoz, 1/4 hüvelyk – 10 db-os csomag
€16.96 /Mértékegység